Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KÁBEL PREP TRX-7 / 16-30 nyomatékkulcs 7/16 hüvelykes meghajtó 0 - 30 hüvelyk / font | AF7LBM 21VF63

CABLE PREP TRX-7/16-30 nyomatékkulcs 7/16 hüvelykes meghajtás 0 - 30 hüvelyk/lb

Raktáron
Tétel: AF7LBM Modell: TRX-7/16-30Kereszthivatkozás: 21VF63
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
€62.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékkulcs
Pontosság+ /-3%
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete7 / 16 "
HandleRecézett markolat
fej típusaNyitott vég, teljes
AnyagAcél fej / alumínium test
Mérés típusaHüvelyk-font
Teljes hossz6.5 "
Elsődleges léptéknövelés1 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány0-30 in.-lb.
Racsnis szög15 fok
ForgásCW / CCW
BeállításAutomatikus visszaállítás
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges skála tartományÁr
KÁBEL PREP TRX-7 / 16-20 nyomatékkulcs 7/16 hüvelykes meghajtó 0 - 20 hüvelyk / font | AF7LBK 21VF61 TRX-7 / 16-200-20 in.-lb.€65.69
KÁBEL PREP TRX-7 / 16-25 nyomatékkulcs 7/16 hüvelykes meghajtó 0 - 25 hüvelyk / font | AF7LBL 21VF62 TRX-7 / 16-250-25 in.-lb.€63.37
KÁBEL PREP TRX-7 / 16-40 nyomatékkulcs 7/16 hüvelykes meghajtó 0 - 40 hüvelyk / font | AF7LBN 21VF64 TRX-7 / 16-400-40 in.-lb.€63.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CABLE PREP TRX-7/16-30 nyomatékkulcs 7/16 hüvelykes meghajtás 0 - 30 hüvelyk/lb
€62.98 /Mértékegység