CS JOHNSON 11918-5 Kábel 1/8 In 1 x 19 500 láb 720 Lb. | AG3NFP 33NV24

CS JOHNSON 11918-5 Kábel 1/8 In 1 x 19 500 láb 720 Lb.

Tétel: AG3NFP Modell: 11918-5Kereszthivatkozás: 33NV24

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 8 "
Bevonó anyagEgyik sem
Hossz500 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 8 "
Orsó szélessége8"
Szál típusaX 1 19
Működési terheléshatár720 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.38
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32
HS-kód7312108500

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
CS JOHNSON 11918-2 Kábel 1/8 In 1 x 19 250 láb 720 Lb. | AG3NFN 33NV23 11918-2250 láb.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CS JOHNSON 11918-5 Kábel 1/8 In 1 x 19 500 láb 720 Lb.