Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-BR Multi-gas Detector O2/lel/h2s/co Brazil Fekete | AB7JJC 23M804

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-BR Multi-gas Detector O2/lel/h2s/co Brazil Black

Raktáron
Tétel: AB7JJC Modell: XT-XWHM-B-BRKereszthivatkozás: 23M804

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,284.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz-detektor, 4 gáz, Brazília
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának8-13 óra.
Akkumulátor típusLithium Polymer
Mélység2"
ÉszleliOxigén, éghető, hidrogén-szulfid, szén-monoxid
kijelzőAlfanumerikus LCD
Gáz típusaO2, LEL, H2S, CO
Magasság5.125 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)
FelbontásO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)
Érzékelő tartományO2 0–30.0%, LEL 0–100%, 0–5.0% v / v, H2S 0–100 ppm, CO 0–500 ppm
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)20
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód9027102000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-BR Multi-gas Detector O2/lel/h2s/co Brazil Black
€2,284.13 /Mértékegység