Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-R-B-OR Gas Detector H2s 0-200 Ppm Rechargeable Or Black | AC4WMJ 30N742

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-R-B-OR Gas Detector H2s 0-200 Ppm Rechargeable Or Black

Raktáron
Tétel: AC4WMJ Model: QT-00H0-R-B-ORKereszthivatkozás: 30N742

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,690.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen gázérzékelő, más régiók 3-tűs UK dugóval, fekete
Riasztás beállításaAlacsony 100 ppm, magas 150 ppm
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának2 év
Akkumulátor típus4.2 Lítium
Mélység2"
ÉszleliHidrogén-szulfid
kijelzőLCD
Gáz típusaH2S
Magasság3.5 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 és +122 F, -20 és +50 C között
Felbontás0.1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 200 ppm
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9027102000
Származási országCA

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételGáz típusaRiasztás beállításaRiasztás típusaMagasságHáz színeÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÁr
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Egyetlen gázérzékelő Cl2 0-50 ppm Brazília fekete | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BREgyetlen gázérzékelőCl2Felhasználó által meghatározottHallható (95dB), vizuális, rezgő3.75 "--4 és +122 F, -20 és +50 C között0.1 ppm lépésenként€1,174.63
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Egyetlen gázérzékelő Clo2 0-1 ppm brazil sárga | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BREgyetlen gázérzékelőCLO2Felhasználó által meghatározottHallható (95dB), vizuális, rezgő3.75 "--4 és +122 F, -20 és +50 C között0.01 ppm lépésenként€1,174.63
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Egyetlen gázérzékelő Co H2 rezisztens brazil sárga | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BREgyetlen gázérzékelőCOFelhasználó által meghatározottHallható (95dB), vizuális, rezgő3.75 "--22 és +122 F, -30 és +50 C között1 ppm lépésenként€1,174.63
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Single Gas Detector Co 0-1000 Ppm Brazil Fekete | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BREgyetlen gázérzékelőCOFelhasználó által meghatározottHallható (95dB), vizuális, rezgő3.75 "--22 és +122 F, -30 és +50 C között1 ppm lépésenként€848.48
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Single Gas Detector Co Alkaline North America Sárga | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NASingle Gas Detector, Észak-Amerika, sárgaCOÁllíthatóHallható, vizuális, vibráló5.125 "Sárga-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)CO (1 ppm lépésenként)€1,563.40
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Single Gas Detector Co Alkaline Europe Sárga | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUEgyetlen gázérzékelő, Európa, sárgaCOÁllíthatóHallható, vizuális, vibráló5.125 "--20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)CO (1 ppm lépésenként)€1,563.40
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Single Gas Detector Co Alkaline Uk Yellow | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKSingle Gas Detector, Egyesült Királyság, sárgaCOÁllíthatóHallható, vizuális, vibráló5.125 "--20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)CO (1 ppm lépésenként)€1,563.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-R-B-OR Gas Detector H2s 0-200 Ppm Rechargeable Or Black
€1,690.76 /Mértékegység