BUYERS PRODUCTS 1705201 Underbody Truck Box 18 Inch Width 18 Inch D | AF2DFJ 6RHR7

BUYERS PRODUCTS 1705201 Alváz teherautó doboz 18 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AF2DFJ Típus: 1705201Kereszthivatkozás: 6RHR7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlváz teherautó doboz
test anyagaGyémánt futófelület alumínium
színekEzüst
FedőanyagGyémánt futófelület alumínium
Nyomtáv12
Retesz mechanizmusT-fogantyú
Fedél stílusEgyetlen fedél
Fedél típusaNem állítható
ZárórendszerKulcsos
AnyagAlumínium gyémántlemez
Felszerelési stílusCsavaroz
Teljes mélység18 "
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség18 "
Tárolási kapacitás3.3 köb. ft.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6235
Hajó magassága (cm)47.24
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaszínekTárolási kapacitásFedőanyagNyomtávAnyagTeljes mélységÁr
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703150 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk D | AF2DDW 6RHK5 170315024 "AcélFekete2.2 köb. ft.Acél14Acél12 "€480.89
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk D | AF2DDX 6RHK6 170310024 "AcélFekete2.9 köb. ft.Acél14Acél16 "€496.73
VÁSÁRLÓ TERMÉKEK 1703103 Vevők termék Fekete alváz teherautó doboz | AF2DDY 6RHK7 170310330 "AcélFekete3.6 köb. ft.Acél14Acél16 "€535.22
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DDZ 6RHK8 170210024 "AcélFekete4.5 köb. ft.Acél14Acél18 "€560.29
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702103 Alváz teherautó doboz 30 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEA 6RHK9 170210330 "AcélFekete10.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€614.22
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702105 Alváz teherautó doboz 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEB 6RHL0 170210536 "AcélFekete6.7 köb. ft.Acél14Acél18 "€711.63
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702110 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEC 6RHL1 170211048 "AcélFekete9.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€935.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1705201 Alváz teherautó doboz 18 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D
€698.27 /Mértékegység