Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO V100C2G2ZB024Q4A1 Zone Valve 2 Way No 1 Inch Sweat | AA4GWP 12M820

TACO V100C2G2ZB024Q4A1 Zone Valve 2 Way No 1 Inch Sweat

Raktáron
Tétel: AA4GWP Model: V100C2G2ZB024Q4A1Kereszthivatkozás: 12M820
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
€303.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros zóna szelep
Térfogat-együttható8.9
Csatlakozás típusa / méreteIzzadás 1 "
Mélység2-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatok2-tűs csavaros csatlakozók az áramellátás és a végkapcsoló számára
Magasság4.25 "
Max. Vízhőmérséklet.220 fok. F
Biztonságos működő víznyomás300
típusKétirányú, normálisan nyitott, geotermikus rendszer
Feszültség24
Szélesség5 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8481809025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méretetípusÁr
TACO Z050C2-1 zóna szelep 2 utas Nc 1/2 hüvelykes izzadás | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Izzadság 1/2 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€219.91
TACO Z075C2-1 zóna szelep 2 utas Nc 3/4 hüvelykes izzadás | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Izzadság 3/4 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€227.73
TACO Z100C2-1 zóna szelep 2 utas Nc 1 hüvelykes izzadás | AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Izzadás 1 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€264.87
TACO Z050T2-2 zóna szelep 2 utas Nc 1/2 hüvelyk Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€209.84
TACO Z075T2-2 zóna szelep 2 utas Nc 3/4 hüvelyk Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€218.59
TACO Z100T2-2 zóna szelep 2 utas Nc 1 hüvelyk Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€264.87
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 zóna szelep 2 utas nem 1/2 hüvelykes izzadás | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Izzadság 1/2 "Kétirányú, általában nyitott, zárt rendszer€226.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO V100C2G2ZB024Q4A1 Zone Valve 2 Way No 1 Inch Sweat
€303.03 /Mértékegység