Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCF100 Biztosíték 100a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8XGN 2ABZ6

BUSSMANN TCF100 biztosíték 100a J osztály Tcf 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AB8XGN Modell: TCF100Kereszthivatkozás: 2ABZ6
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
€593.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésCsatlakoztassa
OsztályJ
Mélység1.25 "
ÁtmérőNem alkalmazható
ElemKettős
Biztosíték erősítők100
Biztosítéktartó kód2AAP1
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz3"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódtest anyagaTestnevelésMegszakítás besorolásaHosszSzélességOsztályJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN TCF10 Biztosíték 10a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on1.875 "3 / 4 "J-€183.00
BUSSMANN TCF6 biztosíték 6a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on1.875 "3 / 4 "J-€139.91
BUSSMANN TCF60 Biztosíték 60a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.125 "1"J-€259.85
BUSSMANN TCF70 Biztosíték 70a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on3"1"J-€462.70
BUSSMANN TCF80 Biztosíték 80a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on3"1"J-€563.69
BUSSMANN TCF90 Biztosíték 90a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on3"1"J-€580.68
BUSSMANN TCF15 Biztosíték 15a J osztályú Tcf 600vac/300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152AAP2MűanyagCsatlakoztassa300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on1.875 "3 / 4 "J-€161.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCF100 biztosíték 100a J osztály Tcf 600vac/300vdc
€593.52 /Mértékegység