BUSSMANN TB100-05ST sorompóblokk, 300V, 30A, 5 pozíció

Raktáron
Tétel: BD2FYV Típus: TB100-05ST

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés30A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.41 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz2.53 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB100
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma5 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.375in
GalvanizálásÓn
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaCsavar
Feszültség300V
Szélesség0.88 "
Vezetékmérő22 AWG - 14 AWG
Huzalmérő max14 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85

Termék részletek:

    • TB100 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
BUSSMANN TB100-02SPL1 sorompóblokk, 300V, 30A, 2 pozíció | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "€2.77
BUSSMANN TB100-03B sorompó sorkapocs, 300V, 30A, 3 állás | BD2FFG TB100-03B1.78 "€2.95
BUSSMANN TB100-0800 sorompóblokk, 300V, 30A, 8 pozíció | BD3NRB TB100-08003.66 "€5.69
BUSSMANN TB100-05B sorompóblokk, 300V, 30A, 5 pozíció | BD4UTL TB100-05B2.53 "€4.90
BUSSMANN TB100-23 sorompóblokk, 300V, 30A, 23 pozíció | BD6AHT TB100-239.28 "€16.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB100-05ST sorompóblokk, 300V, 30A, 5 pozíció
€6.10 /Mértékegység