Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB100-04L1 sorompóblokk, 30A, 300V

Raktáron
Tétel: BC8ZQQ Modell: TB100-04L1
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
€3.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés30A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.41 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz2.16 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB100
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma4 pozíció
Sorok száma2 sor
Hangmagasság0.375in
GalvanizálásÓn
Felmondás típusaCsavar
Feszültség300V
Szélesség0.88 "
Vezetékmérő22 AWG - 14 AWG
Huzalmérő max14 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételHosszÁr
BUSSMANN TB100-10 sorompóblokk, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk4.4 "€6.10
BUSSMANN TB100-13 sorompóblokk, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk5.53 "€9.24
BUSSMANN TB100-02B sorompó sorkapocs, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02BHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk1.4 "€1.96
BUSSMANN TB100-1000 sorkapocs, mérő 22AWG - 14AWG, 30A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8VJY TB100-1000Hőre lágyulóTerminálblokk4.4 "€7.11
BUSSMANN TB100-07 sorkapocs, mérő 22AWG - 14AWG, 30A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8ZAZ TB100-07Hőre lágyulóTerminálblokk3.28 "€4.99
BUSSMANN TB100-06SPL1 sorkapocs, mérő 22AWG - 14AWG, 30A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC9DLL TB100-06SPL1Hőre lágyulóTerminálblokk2.9 "€8.34
BUSSMANN TB100-06L1 sorkapocs, mérő 22AWG - 14AWG, 30A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BD2CFY TB100-06L1Hőre lágyulóTerminálblokk2.9 "€5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB100-04L1 sorompóblokk, 30A, 300V
€3.38 /Mértékegység