Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SS-5-2.5A-AP átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC, 2.5 A

Raktáron
Tétel: BC8XLW Modell: SS-5-2.5A-AP

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukkal vezetett biztosítékon keresztül
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés2.5A
Biztosíték mérete / csoportjaSubmini
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Magasság4.3mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz8.5 "
Mfr. SorozatSS-5
CsomagolásLőszercsomag
A termék típusaNYÁK rögzítő biztosíték
Felmondás típusaSugárirányú
típusSpeciális biztosítékok
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség7.85mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98

Termék részletek:

    • SS-5 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaTételCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN SS-5-5A-BK átmenő furatú ólombiztosíték, NYÁK-ra szerelhető, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5AIdőkésleltetés / Lassú fújás50ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülTömeg7.35 milli-ohm€2.54
BUSSMANN SS-5-500MA-AP ólombiztosíték, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mAIdőkésleltetés / Lassú fújás35ABiztosítékokLőszercsomag-€1.37
BUSSMANN SS-5-800MA-BK átmenő lyukú ólombiztosíték, NYÁK-ra szerelhető, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mAIdőkésleltetés / Lassú fújás35ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülTömeg118 milli-ohm€2.54
BUSSMANN SS-5-1A-AP ólombiztosíték, 1A, 250VAC | BC8HCX SS-5-1A-AP1AIdőkésleltetés / Lassú fújás35ABiztosítékokLőszercsomag-€1.37
BUSSMANN SS-5-2A-BK ólombiztosíték, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2AIdőkésleltetés / Lassú fújás35ABiztosítékokTömeg31.15 mOhms€2.54
BUSSMANN SS-5-630MA-BK NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 630 mA, 250 VAC, 200 csomag | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mALassú fújás35ANYÁK rögzítő biztosítékTömeg140 MOhms€2.54
BUSSMANN SS-5-3.15A-AP ólombiztosíték, 3.15A, 250VAC | BC9AWD SS-5-3.15A-AP3.15AIdőkésleltetés / Lassú fújás35ABiztosítékokLőszercsomag-€1.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SS-5-2.5A-AP átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC, 2.5 A
€1.37 /Mértékegység