Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SL-30 dugaszoló biztosíték, késleltetés, 30 A, 125 V AC | AE8QWJ 6F465

BUSSMANN SL-30 dugós biztosíték, késleltetés, 30 A, 125 V AC

Raktáron
Tétel: AE8QWJ Modell: SL-30Kereszthivatkozás: 6F465

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa a biztosítékot
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavarozható (S típus)
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould és Littelfuse Type SL
Biztosíték erősítők30
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása10 kA 125 VAC mellett
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN SL-15 dugaszoló biztosíték, késleltetés, 15 A, 125 V AC | AE8QWG 6F462 SL-15Csavarozható (S típus)1510 kA 125 VAC mellett4€4.65
BUSSMANN SL-20 dugós biztosíték, késleltetés, 20 A, 125 V AC | AE8QWH 6F463 SL-20Csavarozható (S típus)2010 kA 125 VAC mellett4€4.65
BUSSMANN SL-25 dugós biztosíték, késleltetés, 25 A, 125 V AC | BC7VTW SL-25Kerek test-10kA1€4.65
BUSSMANN SL-25PK4 dugaszoló biztosíték, késleltetés, 25 A, 125 V AC, 4 db | BC8QRR SL-25PK4---1€23.98
BUSSMANN SL-30PK4 dugaszoló biztosíték, késleltetés, 30 A, 125 V AC, 4 db | BD2LZW SL-30PK4---1€23.98
BUSSMANN SL-20PK4 dugaszoló biztosíték, késleltetés, 20 A, 125 V AC, 4 db | BD2UMW SL-20PK4---1€23.98
BUSSMANN SL-15PK4 dugaszoló biztosíték, késleltetés, 15 A, 125 V AC, 4 db | BD4FLQ SL-15PK4---1€23.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SL-30 dugós biztosíték, késleltetés, 30 A, 125 V AC
€4.65 /csomag