BUSSMANN SL sorozatú visszautasító alapcsatlakozós biztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Jelenlegi értékelés: 25A , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould és Littelfuse Type SL , Biztosíték típusa: Lassú fújás , Magasság: 1.25 " , Jelző / nem jelző: jelezve , Mfr. Sorozat: SL , Szerelési mód: Csavar , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosíték készletek és választékok , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Megszakítás típusa: Menetes csap , Típus: Típus SL csatlakozó biztosíték csomag , Feszültség (AC): 125 VAC , Névleges feszültség: 125 VAC , Szélesség: 1.16 "
StílusModellTestnevelésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
SL-20PK4
---1€23.99
A
SL-30PK4
---1€23.99
A
SL-25PK4
---1€23.99
A
SL-15PK4
---1€23.99
A
SL-25
Kerek test-10kA1€4.64
A
SL-15
Csavarozható (S típus)1510 kA 125 VAC mellett4€4.64
A
SL-20
Csavarozható (S típus)2010 kA 125 VAC mellett4€4.64
A
SL-30
Csavarozható (S típus)3010 kA 125 VAC mellett4€4.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?