Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S-6-1/4 Biztosíték 6-1/4a S 125vac Becsavarható 4 db-os csomag | AA9GBG 1CZ32

BUSSMANN S-6-1/4 Biztosíték 6-1/4a S 125vac Becsavarható 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9GBG Modell: S-6-1/4Kereszthivatkozás: 1CZ32

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavarozható (S típus)
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould és Littelfuse S típus
Biztosíték erősítők6.25
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása10 kA 125 VAC mellett
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S-1-1 / 4 biztosíték 1-1 / 4a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Csavarozható (S típus)-1.2510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-1-6 / 10 biztosíték 1-6 / 10a S 125vac becsavarható csomag 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Csavarozható (S típus)-1-6/1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-10 biztosíték 10a S 125vac becsavarható csomag 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Csavarozható (S típus)-1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.54
BUSSMANN S-12 biztosíték 12a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Csavarozható (S típus)-1210 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.54
BUSSMANN S-14 biztosíték 14a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Csavarozható (S típus)-1410 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-15 biztosíték 15a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Csavarozható (S típus)-1510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-2 Biztosíték 2a S 125vac Becsavarható 4 db-os csomag | AA9GAW 1CZ15 S-2Csavarozható (S típus)-210 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S-6-1/4 Biztosíték 6-1/4a S 125vac Becsavarható 4 db-os csomag
€20.40 /csomag