Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S-2-1/4 speciális biztosíték, 2.25 A, 125 VAC | BC8FWU

BUSSMANN S-2-1/4 speciális biztosíték, 2.25 A, 125 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC8FWU Modell: S-2-1/4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€20.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
TestnevelésKerek testű biztosítékok
Jelenlegi minősítés2.25A
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Mfr. SorozatS típus
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaMenetes csap
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)31.9
Hajó hossza (cm)32.72
Hajószélesség (cm)17.15

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték típusaTételÁr
BUSSMANN S-6 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 6A, 125VAC, 4 csomag | BC7VJR S-6Kerek test6ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€28.56
BUSSMANN S-2-8/10 speciális biztosíték, 2.8A, 125VAC | BC7ZAD S-2-8 / 10Kerek testű biztosítékok2.8AIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok€28.56
BUSSMANN S-3 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 3A, 125VAC, 4 csomag | BC8QBD S-3Kerek test3ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€28.56
BUSSMANN S-1-4/10 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 1.4A, 125VAC, 4 db | BC8RMB S-1-4 / 10Kerek test1.4ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€25.05
ajánlatkérés
BUSSMANN S-3/10 speciális biztosíték, 300 mA, 125 VAC | BC8TPG S-3/10Kerek testű biztosítékok300mAIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok€30.31
BUSSMANN S-6/10 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 600 mA, 125 VAC, 4 db | BC9EYQ S-6/10Kerek test600mALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€30.31
BUSSMANN S-1 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 1A, 125VAC, 4 csomag | BC9MWJ S-1Kerek test1ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€20.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S-2-1/4 speciális biztosíték, 2.25 A, 125 VAC
€20.40 /Mértékegység