Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S-1-1/8 késleltetett biztosíték, 1.125 A, 125 VAC, 10 kA RMS, csavaros rögzítés

Raktáron
Tétel: BC7UWV Modell: S-1-1/8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€30.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa a biztosítékot
TestnevelésKerek testű biztosítékok
Jelenlegi minősítés1.125A
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Mfr. SorozatS típus
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaMenetes csap
típusCsatlakoztassa a biztosítékot
Feszültség (AC)125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Bussmann S-1-1/8 dugós biztosíték a kritikus motoráramkörök vagy a gyakran be- és kikapcsolási ciklusokon átmenő eszközök védelmére
    • Nem cserélhető kételemes szerkezettel rendelkezik, amely könnyen befűzhető SA adapterekbe
    • Rugós kialakítás jobb késleltetést biztosít, mint a közepes teljesítményű SL típusú biztosítékok
    • Betartja a CE, UL és CSA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S-1-1 / 4 biztosíték 1-1 / 4a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Csavarozható (S típus)-1.2510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-1-6 / 10 biztosíték 1-6 / 10a S 125vac becsavarható csomag 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Csavarozható (S típus)-1-6/1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-10 biztosíték 10a S 125vac becsavarható csomag 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Csavarozható (S típus)-1010 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.54
BUSSMANN S-12 biztosíték 12a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Csavarozható (S típus)-1210 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€18.54
BUSSMANN S-14 biztosíték 14a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Csavarozható (S típus)-1410 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-15 biztosíték 15a S 125vac csavaros csomag 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Csavarozható (S típus)-1510 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40
BUSSMANN S-2 Biztosíték 2a S 125vac Becsavarható 4 db-os csomag | AA9GAW 1CZ15 S-2Csavarozható (S típus)-210 kA 125 VAC mellettBiztosíték4€20.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S-1-1/8 késleltetett biztosíték, 1.125 A, 125 VAC, 10 kA RMS, csavaros rögzítés
€30.31 /Mértékegység