Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PON15 kisfeszültségű biztosíték 15a Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68

BUSSMANN PON15 kisfeszültségű biztosíték 15a Pon 250vac

Raktáron
Tétel: AC9QFR Modell: PON15Kereszthivatkozás: 3HZ68
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
€17.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
Átmérő9 / 16 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 250 VAC mellett
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN PON20 kisfeszültségű biztosíték 20a Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON209 / 16 "202"€15.15
BUSSMANN PON25 kisfeszültségű biztosíték 25a Pon 250vac | AC9QFU 3HZ70 PON259 / 16 "252"€13.01
BUSSMANN PON30 kisfeszültségű biztosíték 30a Pon 250vac | AC9QFV 3HZ71 PON309 / 16 "302"€17.22
BUSSMANN PON35 kisfeszültségű biztosíték 35a Pon 250vac | AC9QFW 3HZ72 PON3513 / 16 "353"€20.39
BUSSMANN PON40 kisfeszültségű biztosíték 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73 PON4013 / 16 "403"€24.20
BUSSMANN PON50 kisfeszültségű biztosíték 50a Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON5013 / 16 "503"€24.20
BUSSMANN PON60 kisfeszültségű biztosíték 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON6013 / 16 "603"€24.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PON15 kisfeszültségű biztosíték 15a Pon 250vac
€17.22 /Mértékegység