Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírtartó edény, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Anti Corrosion Grease Jar, 0.5kg, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZBT Modell: 283ABKereszthivatkozás: 35RR76
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
€5,197.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet450 fok. F
Mfr. Sorozat283AB
Min. Működési hőmérséklet104 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C86 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AB grease used to reduce the frictional losses in oxygen devices, threads, seals, O-rings, valves & bearings for aviation & aerospace applications
    • Formulated with PTFE thickener and sodium nitrite for high thermal stability at temperatures up to 450 degrees F and protecting metals against wear, respectively
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös a könnyű használat érdekében illékony gázoknak és erősen reakcióképes vegyszereknek kitett környezetben
    • Megfelel a MIL-PRF-27617 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Cső€248.45
KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Cső€869.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AB Anti Corrosion Grease Jar, 0.5kg, Ptfe
€5,197.19 /Mértékegység