BUSSMANN PCC-3/4-R átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-be szerelhető speciális biztosíték, gyors ütés, 250 VAC, 750 mA | BC8VJW

BUSSMANN PCC-3/4-R Through Hole Leaded Fuse, PCB Mount Specialty Fuse, Fast Blow, 250VAC, 750mA

Raktáron
Cikkszám: BC8VJW Model: PCC-3/4-R

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukkal vezetett biztosítékon keresztül
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés750mA
Biztosíték mérete / csoportjaPC-Tron
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság2.41mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz7.62mm
Mfr. SorozatPCC
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaSugárirányú
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség7.37mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN PCC-1-R átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-be szerelhető speciális biztosíték, gyors ütés, 250 VAC | BC8QBC PCC-1-R1ALyukkal vezetett biztosítékon keresztül€6.93
BUSSMANN PCC-2-1/2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 2.5A, 250 VAC, 5 csomag | BD2BMD PCC-2-1 / 2-R2.5ANYÁK rögzítő biztosíték€6.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PCC-3/4-R Through Hole Leaded Fuse, PCB Mount Specialty Fuse, Fast Blow, 250VAC, 750mA
€6.93 /Mértékegység