Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NOS-10 kisfeszültségű biztosíték 10a, K5 osztályú 600vac | AE2GVZ 4XH04

BUSSMANN NOS-10 kisfeszültségű biztosíték 10a osztály K5 Nos 600vac

Raktáron
Tétel: AE2GVZ Modell: NOS-10Kereszthivatkozás: 4XH04
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
€32.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályK5
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Biztosíték erősítők10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA 600 VAC mellett
Hossz5"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN NOS-5 kisfeszültségű biztosíték 5a, K5 osztályú 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"€28.97
BUSSMANN NOS-6 kisfeszültségű biztosíték 6a, K5 osztályú 600vac | AE2GVY 4XH03 NOS-613 / 16 "65"€28.12
BUSSMANN NOS-15 kisfeszültségű biztosíték 15a, K5 osztályú 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"€26.11
BUSSMANN NOS-20 kisfeszültségű biztosíték 20a, K5 osztályú 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"€26.11
BUSSMANN NOS-25 kisfeszültségű biztosíték 25a, K5 osztályú 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"€27.41
BUSSMANN NOS-30 kisfeszültségű biztosíték 30a, K5 osztályú 600vac | AE2GWD 4XH08 NOS-3013 / 16 "305"€32.17
BUSSMANN NOS-35 kisfeszültségű biztosíték 35a K5 osztályú 600vac | AE2GWE 4XH09 NOS-351 1 / 16 "355.5 "€41.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NOS-10 kisfeszültségű biztosíték 10a osztály K5 Nos 600vac
€32.17 /Mértékegység