Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDQ-4 Biztosíték 4a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQN 1CM87

BUSSMANN MDQ-4 biztosíték 4a Mdq 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9DQN Modell: MDQ-4Kereszthivatkozás: 1CM87
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
€57.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GDL
Biztosíték erősítők4
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A 250 VAC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)0.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDQ-1 biztosíték 1a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A 250 VAC250 VAC5€67.23
BUSSMANN MDQ-1-1/2 Biztosíték 1-1/2a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A 250 VAC250 VAC5€47.06
BUSSMANN MDQ-1/2 Biztosíték 1/2a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A 250 VAC250 VAC5€66.17
BUSSMANN MDQ-1/4 Biztosíték 1/4a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A 250 VAC250 VAC5€67.23
BUSSMANN MDQ-1/8 Biztosíték 1/8a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A 250 VAC250 VAC5€92.54
BUSSMANN MDQ-10 Biztosíték 10a Mdq 32vac - 5 db-os csomag | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101 kA 32 VAC mellett32 VAC5€57.69
BUSSMANN MDQ-12 Biztosíték 12a Mdq 32vac - 5 db-os csomag | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121 kA 32 VAC mellett32 VAC5€57.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDQ-4 biztosíték 4a Mdq 250vac - 5 db-os csomag
€57.43 /csomag