Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDQ-10 Biztosíték 10a Mdq 32vac - 5 db-os csomag | AA9DQD 1CM69

BUSSMANN MDQ-10 biztosíték 10a Mdq 32vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9DQD Modell: MDQ-10Kereszthivatkozás: 1CM69
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
€57.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GDL
Biztosíték erősítők10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA 32 VAC mellett
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDQ-1 biztosíték 1a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A 250 VAC250 VAC5€67.23
BUSSMANN MDQ-1-1/2 Biztosíték 1-1/2a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A 250 VAC250 VAC5€47.06
BUSSMANN MDQ-1/2 Biztosíték 1/2a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A 250 VAC250 VAC5€66.17
BUSSMANN MDQ-1/4 Biztosíték 1/4a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A 250 VAC250 VAC5€67.23
BUSSMANN MDQ-1/8 Biztosíték 1/8a Mdq 250vac - 5 db-os csomag | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A 250 VAC250 VAC5€92.54
BUSSMANN MDQ-12 Biztosíték 12a Mdq 32vac - 5 db-os csomag | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121 kA 32 VAC mellett32 VAC5€57.77
BUSSMANN MDQ-15 Biztosíték 15a Mdq 32vac - 5 db-os csomag | AA9DQF 1CM71 MDQ-15151 kA 32 VAC mellett32 VAC5€57.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDQ-10 biztosíték 10a Mdq 32vac - 5 db-os csomag
€57.69 /csomag