BUSSMANN MDQ-1/100 kazettás biztosíték, 10mA, 250VAC

Raktáron
Tétel: BD3GRB Modell: MDQ-1/100

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés10mA
Átmérő6.35mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz31.75mm
Mfr. SorozatMDQ
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN MDQ-1/16 kazettás biztosíték, 62.5 mA, 250 VAC | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35A83.3 Ohm250 VAC€23.98
BUSSMANN MDQ-7/10 kazettás biztosíték, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC€9.24
BUSSMANN MDQ-2-8/10 patronos biztosíték, 2.8A, 250 VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC€3.56
BUSSMANN MDQ-8 kazettás biztosíték, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC€10.97
BUSSMANN MDQ-3/4 kazettás biztosíték, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC€9.24
BUSSMANN MDQ-1-1/4 patronos biztosíték, 1.25 A, 250 VAC | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhms250 VAC€9.24
BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronos biztosíték, 1.8A, 250 VAC | BD4ANT MDQ-1-8 / 101.8A1kA-250 VAC€9.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDQ-1/100 kazettás biztosíték, 10mA, 250VAC
€40.58 /Mértékegység