Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDA-8-R biztosíték 8a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DNV 1CM18

BUSSMANN MDA-8-R biztosíték 8a Mda 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9DNV Modell: MDA-8-RKereszthivatkozás: 1CM18

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen GSA
Biztosíték erősítők8
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételTestnevelésJelenlegi minősítésHosszFelszerelési stílusFelmondás típusaÁtmérőBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDA-1-R biztosíték 1a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "15€4.99
BUSSMANN MDA-1-1/2-R biztosíték 1-1/2a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.99
BUSSMANN MDA-1-1/4-R biztosíték 1-1/4a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1.255€61.23
BUSSMANN MDA-1/2-R biztosíték 1/2a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1/25€5.41
BUSSMANN MDA-1/4-R biztosíték 1/4a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1/45€7.36
BUSSMANN MDA-10-R Biztosíték 10a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "105€4.99
BUSSMANN MDA-12-R biztosíték 12a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "125€5.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDA-8-R biztosíték 8a Mda 250vac - 5 db-os csomag
€7.36 /csomag