Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MAX-20 Biztosíték 20a Nem jelző max. 32 VDC | AE7WNM 6AYD8

BUSSMANN MAX-20 Biztosíték 20a Nem jelző Max. 32 VDC

Raktáron
Tétel: AE7WNM Modell: MAX-20Kereszthivatkozás: 6AYD8
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
€17.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódSárga
Mélység0.43 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF3
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz1.7 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN MAX-30 biztosíték 30a Nem jelző Max 32vdc | AE7WNN 6AYD9 MAX-30Zöld30€16.67
BUSSMANN MAX-40 Biztosíték 40a Nem jelző Max 32Vdc | AE7WNP 6AYE0 MAX-40narancs40€13.87
BUSSMANN MAX-50 Biztosíték 50a Nem jelző Max 32Vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50Piros50€14.28
BUSSMANN MAX-60 Biztosíték 60a Nem jelző Max 32Vdc | AE7WNR 6AYE2 MAX-60Kék60€11.33
BUSSMANN MAX-70 Biztosíték 70a Nem jelző max. 32 VDC | AE7WNT 6AYE3 MAX-70Cserez70€12.03
BUSSMANN MAX-80 Biztosíték 80a Nem jelző Max 32Vdc | AE7WNU 6AYE4 MAX-80Szűrő kikapcsolása80€11.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MAX-20 Biztosíték 20a Nem jelző Max. 32 VDC
€17.32 /Mértékegység