BUSSMANN Gépjármű-biztosítékok: MAX sorozat


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Testforma: Penge , Mélység: 0.43 " , Átmérő: Nem alkalmazható , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz AF3 , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 1 kA -32 V DC , Hossz: 1.7 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 32 VDC , Szélesség: 1.2 "
StílusModellSzínkódBiztosíték erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MAX-60
Kék60€11.07
B
MAX-80
Szűrő kikapcsolása80€11.07
C
MAX-30
Zöld30€16.44
D
MAX-40
narancs40€13.86
E
MAX-50
Piros50€14.28
F
MAX-70
Cserez70€11.07
G
MAX-20
Sárga20€17.31

Gépjármű-biztosítékok: MAX sorozat

A Bussmann autóipari biztosítékok a biztosítékpanelben vagy az akkumulátor közelében lévő kiegészítő panelben lévő kábelköteg áramköreinek védelmére szolgálnak, ideális háztartási autókban és egyes importmodellekben való használatra. Ezek a gyorsan működő biztosítékok műanyag házzal rendelkeznek, két penge alakú érintkezővel, hogy könnyen illeszkedjenek a kompatibilis biztosítékblokkokba vagy -tartókba. Színkóddal vannak ellátva a névleges áramerősség szerint, így elkerülhető a nem megfelelő biztosíték beszerelése. Az autóipari biztosítékok átlátszó háza lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a biztosíték ép-e vagy megolvadt-e.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?