Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPS-RK-1-1/8SP Lighting Fuse, Current Limiting, 600 VAC / 300 VDC | AD9PCU 4TWX2

BUSSMANN LPS-RK-1-1/8SP világítás biztosíték, áramkorlátozás, 600 VAC / 300 VDC

Raktáron
Tétel: AD9PCU Típus: LPS-RK-1-1/8SPKereszthivatkozás: 4TWX2
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
€54.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályRK1
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Biztosíték erősítők1.125
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on
Hossz5"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Adagolókhoz és elágazó áramkörökhöz
    • Kettős elemmel és gyors rövidzárlatvédelemmel rendelkezik a késleltetett teljesítmény érdekében a maximális védelem érdekében
    • Az áramkorlátozó kialakítás megvédi a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlati áramok káros mágneses és termikus hatásaitól
    • UL lista, CSA tanúsítás és CE jelölés

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN LPS-RK-1-1/2SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-1/2a 600vac/300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€80.13
BUSSMANN LPS-RK-1-1/4SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-1/4a 600vac/300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€103.82
BUSSMANN LPS-RK-1-4/10SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-4/10a 600vac/300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€99.16
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-6/10a 600vac/300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€92.48
BUSSMANN LPS-RK-1-8/10SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-8/10a 600vac/300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€115.72
BUSSMANN LPS-RK-1/2SP biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1/2a 600vac/300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€102.62
BUSSMANN LPS-RK-1SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac/300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€91.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-1-1/8SP világítás biztosíték, áramkorlátozás, 600 VAC / 300 VDC
€54.60 /Mértékegység