A Bussmann LPJ-200SPI biztosítékot arra tervezték, hogy megvédje az elektromos paneleket, kapcsolótáblákat, motorvezérlő központokat és elektromos szekrényeket a túlzott áramerősségtől.
Jellemzők:
- Ennek a biztosítéknak penge alakú háza van, így szűk helyekre vagy zsúfolt biztosítékpanelekbe is könnyen szerelhető.
- Kételemes kialakítása a túláram elleni védelem fokozása érdekében.
- Ennek a J osztályú biztosítéknak csavarozott pengevége x csavarozott pengevége van, hogy biztonságos és megbízható csatlakozásokat biztosítson az elektromos áramkör védelméhez.
- Melamin szerkezettel rendelkezik, amely tartósságot és megbízhatóságot biztosít.
- Ennek az alacsony csúcsú biztosítéknak a megszakítási névlegessége 100 kAIC 300 VDC és 300 kAIC 600 VAC, névleges áramerőssége pedig 200 A.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann JM60200-3CR biztosítékblokk: Védőházként és a biztosíték csatlakozási pontjaként használják, biztonságos telepítést és megbízható túláramvédelmet biztosítva elektromos rendszerekben és alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosíték kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áram és feszültség, az alkalmazásra való alkalmasság, a kételemes kialakítás, a biztosítékblokk kompatibilitása, a méretek, a kijelző jelenléte és a környezeti feltételek.
K. Megfigyelhetem vizuálisan a biztosíték állapotát?
V. Igen, a biztosíték jelzővel van felszerelve, amely megkönnyíti az állapotának vizuális ellenőrzését. Ez a jelző kényelmes módszert kínál annak meghatározására, hogy a biztosíték megfelelően működik-e, vagy túláram miatt kioldott-e.
K. Hogyan szereljük be ezt a biztosítékot?
A.
- Indítás előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.
- Válasszon megfelelő helyet a biztosítéktartóhoz.
- Csupaszítsa le és készítse elő a vezetékeket a csatlakoztatáshoz.
- Biztonságosan rögzítse a biztosítéktartót a megfelelő hardver segítségével.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a biztosítéktartó kijelölt kivezetéseihez.
- Helyezze be biztonságosan a biztosítékot a tartóba.
- Kapcsolja be az áramellátást és tesztelje az áramkört.
K. Mennyi ennek a biztosítéknak a válaszideje?
V. 10%-os válaszideje 500 másodperc.