Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KU8-00NU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló, 50 csomag | BD4YZN

BUSSMANN KU8-00NU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló, 50 csomag

Raktáron
Cikkszám: BD4YZN Modell: KU8-00NU
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
€20.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés60A
Magasság0.5 "
Ház anyagaHőre lágyuló
Hossz6.25 "
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Szerelési szögEgyenes
Pozíciók száma8
Sorok száma2
Hangmagasság0.62in
GalvanizálásNikkel
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség2"
Vezetékmérő22 AWG - 6 AWG
Huzalmérő max6 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHosszÁr
BUSSMANN KU6-WWCMT sorompóblokk, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTHőre lágyuló műanyag (TP)5"€22.59
BUSSMANN KU12 sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8LFG KU12Hőre lágyuló8.75 "€28.53
BUSSMANN KURL4-BP sorompóblokk, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPHőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.97
BUSSMANN KU10-WCNU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 100 csomag | BC9YRR KU10-WCNUHőre lágyuló7.5 "€30.31
BUSSMANN KUH6C sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BD3KLB KUH6CHőre lágyuló5"€37.99
BUSSMANN KU6-PNUV sorompóblokk, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVHőre lágyuló műanyag (TP)5"€52.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KU8-00NU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló, 50 csomag
€20.21 /Mértékegység