Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTS-R-500 ipari árambiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 500A, 600VAC | BC9BNP

BUSSMANN KTS-R-500 ipari tápbiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 500 A, 600 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9BNP Modell: KTS-R-500
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
€829.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron penge
Jelenlegi minősítés500A
Biztosíték mérete / csoportjaRK1 osztály
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz1.115 láb.
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8598

Termék részletek:

    • KTS-R sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelmondás típusaSzélességÁr
BUSSMANN KTS-R-150 ipari teljesítménybiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 150A, 600VAC | BC7YDR KTS-R-150Patron penge150A-9.63 "Kés él1.5 "€357.76
BUSSMANN KTS-R-250 ipari teljesítménybiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 250A, 600VAC | BC8CPM KTS-R-250Patron penge250A-11.63 "Kés él2"€609.74
BUSSMANN KTS-R-6 osztályú RK1 biztosíték, ipari, gyors kioldás, 600 VAC, patronos biztosíték | BC8ECN KTS-R-6Patron biztosítékok6A0.81 "5"Csipesz-€39.11
BUSSMANN KTS-R-350 ipari teljesítménybiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 350A, 600VAC | BC8UZR KTS-R-350Patron penge350A-11.63 "Kés él2"€609.74
BUSSMANN KTS-R-30 Class RK1 Biztosíték, Ipari, Gyors ütés, 600VAC, 30A, Patronos biztosíték | BC8VTK KTS-R-30Patron biztosítékok30A0.81 "5"Csipesz-€49.28
BUSSMANN KTS-R-3 osztályú RK1 biztosíték, ipari, gyors kioldás, 600 VAC, 3A, patronos biztosíték | BC9BMF KTS-R-3Patron biztosítékok3A0.81 "5"Csipesz-€39.11
BUSSMANN KTS-R-400 ipari teljesítménybiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 400A, 600VAC | BC9FKQ KTS-R-400Patron penge400A-11.63 "Kés él2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTS-R-500 ipari tápbiztosíték, RK1 osztály, gyors ütés, 500 A, 600 VAC
€829.43 /Mértékegység