Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTK-R-2/10 Biztosíték 2/10a Cc osztály Ktk-r 600vac | AE8QME 6F191

BUSSMANN KTK-R-2/10 Biztosíték 2/10a Cc osztály Ktk-r 600vac

Raktáron
Tétel: AE8QME Modell: KTK-R-2/10Kereszthivatkozás: 6F191

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályCC
Átmérő13 / 32 "
EAN5027590092289
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Biztosíték erősítők2/10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályJelenlegi minősítésFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN KTK-R-4/10 Biztosíték 4/10a Cc osztály Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200 kA 600 VAC mellett1.5 "€19.38
BUSSMANN KTK-R-7 Biztosíték 7a Cc osztály Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200 kA 600 VAC mellett1.5 "€19.38
BUSSMANN KTK-R-6/10 Biztosíték 6/10a Cc osztály Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200 kA 600 VAC mellett1.5 "€22.69
BUSSMANN KTK-R-1/2 Biztosíték, 0.5 A, Nem jelző, szabványos, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2CC osztály0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200 kA 600 V AC feszültség mellett1 1 / 2 "€20.40
BUSSMANN KTK-R-3/4 Biztosíték 3/4a Cc osztály Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200 kA 600 VAC mellett1.5 "€20.40
BUSSMANN KTK-R-1 Biztosíték, 1 A, Nem jelző, szabványos, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1CC osztály1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200 kA 600 V AC feszültség mellett1 1 / 2 "€18.88
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Biztosíték, 1.5 A, Nem jelző, szabványos, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2CC osztály1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200 kA 600 V AC feszültség mellett1 1 / 2 "€20.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTK-R-2/10 Biztosíték 2/10a Cc osztály Ktk-r 600vac
€20.23 /Mértékegység