Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KAX-2 speciális biztosíték, 2A, 250 VAC | BD3MMG

BUSSMANN KAX-2 speciális biztosíték, 2A, 250VAC

Raktáron
Tétel: BD3MMG Modell: KAX-2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés2A
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mfr. SorozatKAX
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaTételÁr
BUSSMANN KAX-15 speciális biztosíték, 15A, 250 VAC | BC7RCK KAX-15Patron biztosítékok15A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Biztosíték€48.53
BUSSMANN KAX-17-1/2 félvezető biztosíték, gyors ütés, 17.5A, 250VAC | BC8LHH KAX-17-1 / 2Patron17.5A5AG (10.3 x 38.1 mm)Félvezető biztosíték€51.81
BUSSMANN KAX-1 speciális biztosíték, 1A, 250 VAC | BC9NFC KAX-1Patron biztosítékok1A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Biztosíték€51.81
BUSSMANN KAX-20 félvezető biztosíték, gyors ütés, 20A, 250VAC | BC9XEJ KAX-20Patron20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Félvezető biztosíték€48.53
BUSSMANN KAX-5 speciális biztosíték, 5A, 250VAC | BD2AEV KAX-5Patron biztosítékok5A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Biztosíték€48.53
BUSSMANN KAX-3 félvezető biztosíték, gyors, 3A, 250 VAC | BD3BKL KAX-3Patron3A5AG (10.3 x 38.1 mm)Félvezető biztosíték€51.81
BUSSMANN KAX-8 félvezető biztosíték, gyors kioldás, 8A, 250 VAC | BD3KYT KAX-8Patron8A5AG (10.3 x 38.1 mm)Félvezető biztosíték€51.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KAX-2 speciális biztosíték, 2A, 250VAC
€51.81 /Mértékegység