A Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Galvanizált acél , vezeték hossza: 15 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Ventilátor fordulatszáma: 1100 , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/3 , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Pengék száma: 3 , Működési erősítők: 3.2 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Rezgő , fázis: 1 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Sebesség: 3 , Feszültség: 115 , Huzalvédő felület: Nikkel króm