BUSSMANN KAC-17-1/2 félvezető biztosíték, 17.5 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: BD4THZ Modell: KAC-17-1/2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés17.5A
Átmérő0.56 "
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz2.875 "
Mfr. SorozatKAC
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű észak-amerikai biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85

Termék részletek:

    • KAC sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
BUSSMANN KAC-8 félvezető biztosíték, gyors kioldás, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Patron penge8A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-110 félvezető biztosíték, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Patronpengék biztosítékai110A0.41 "5.14 "€276.09
BUSSMANN KAC-350 félvezető biztosíték, 350A, 600VAC | BC9DGJ KAC-350Patronpengék biztosítékai350A2"6.182 "€343.28
BUSSMANN KAC-2 félvezető biztosíték, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Patronpengék biztosítékai2A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-10 félvezető biztosíték, gyors, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Patron penge10A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-800 félvezető biztosíték, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Patronpengék biztosítékai800A2.5 "6.25 "€611.87
BUSSMANN KAC-3 félvezető biztosíték, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Patronpengék biztosítékai3A0.56 "2.875 "€67.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KAC-17-1/2 félvezető biztosíték, 17.5 A, 600 VAC
€67.61 /Mértékegység