Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KAC-350 félvezető biztosíték, 350A, 600VAC | BC9DGJ

BUSSMANN KAC-350 félvezető biztosíték, 350A, 600VAC

Raktáron
Tétel: BC9DGJ Modell: KAC-350
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
€343.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés350A
Átmérő2"
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz6.182 "
Mfr. SorozatKAC
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű észak-amerikai biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)15.7
Hajószélesség (cm)5.33

Termék részletek:

    • KAC sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
BUSSMANN KAC-8 félvezető biztosíték, gyors kioldás, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Patron penge8A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-110 félvezető biztosíték, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Patronpengék biztosítékai110A0.41 "5.14 "€276.09
BUSSMANN KAC-2 félvezető biztosíték, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Patronpengék biztosítékai2A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-10 félvezető biztosíték, gyors, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Patron penge10A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-800 félvezető biztosíték, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Patronpengék biztosítékai800A2.5 "6.25 "€611.87
BUSSMANN KAC-3 félvezető biztosíték, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Patronpengék biztosítékai3A0.56 "2.875 "€67.61
BUSSMANN KAC-7 félvezető biztosíték, 7A, 600VAC | BD2QLK KAC-7Patronpengék biztosítékai7A0.56 "2.875 "€67.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KAC-350 félvezető biztosíték, 350A, 600VAC
€343.28 /Mértékegység