Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60400-1CR Biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405

BUSSMANN JM60400-1CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 1p

Raktáron
Tétel: AC8FEC Típus: JM60400-1CRKereszthivatkozás: 39P405
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
€710.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány225 a 400
AC erősítők225 a 400
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység4-1 / 5 "
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.1-3 / 5 "
Biztosítéktartó kódAD
Biztosíték hossza7 1 / 5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság4.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz12.5 "
Max. Amper400
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusPaneltartó
Pólusok száma1
Szélesség3 3 / 5 "
Vezetékméret600kcmil-től 4 AWG-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1138
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN JM60400-2CR Biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 2p | AC8FED 39P406 JM60400-2CR27 1 / 3 "€1,805.83
BUSSMANN JM60400-3CR biztosítékblokk, 225–400 A, 600 VAC, 3 pólusú, 300 VDC | AC8FEE 39P407 JM60400-3CR311 "€1,642.74
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--€341.33
BUSSMANN JM60400-3MW22 Biztosítékblokk, J osztály, 3 pólusú, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 pólus-€956.82
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--€662.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60400-1CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 1p
€710.03 /Mértékegység