A Bussmann JKS-30 biztosíték alkalmas nagy teljesítményű elektromos rendszerekben, hogy megvédje a kritikus berendezéseket és áramköröket a túláram káros hatásaitól, például rövidzárlatoktól és hibáktól.
Jellemzők:
- Ez a gyorsan működő biztosíték melaminnal rendelkezik a magas elektromos szigetelés és a szerkezeti merevség érdekében.
- Ez egy egyetlen biztosíték, amely növeli a hatékonyságot és a gyorsaságot az áramköri védelemben hiba esetén.
- Ez a gyors kioldó biztosíték hengeres testtel rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes és biztonságos telepítést.
- 200 kA-es megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik 600 VAC mellett, a fokozott védelme érdekében a nagy áramok ellen.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann JP60030-3CR biztosítékblokk: Ez a biztosítékblokk a 600 VAC névleges UL osztályú J biztosítékok befogadására szolgál, jelentős megszakító kapacitást biztosítva a rövidzárlat elleni hatékony árnyékolás érdekében. Rugókkal megerősített kapcsokkal van felszerelve, amelyek biztonságosan megragadják és rögzítik a biztosítékokat, biztosítva a szilárd elektromos csatlakozást a működés során.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Bussmann JKS-30 biztosíték kiválasztásakor?
A.
- Normál üzemi áram.
- Feszültség működés közben.
- Környezeti hőmérsékleti körülmények.
- Kezdeti túlfeszültségek.
- Maximális hibaáram.
- Időkeret, amelyen belül a biztosítéknak ki kell nyitnia.
K. Meg lehet vizsgálni a biztosítékot teszter használata nélkül?
A. Használjon huzalcsupaszítókat, hogy távolítsa el a körülbelül egy hüvelyknyi szigetelést mindkét vezeték végén. Csatlakoztassa a vezeték egyik végét a biztosíték egyik kivezetéséhez, a másik végét pedig a biztosítékon lévő másik kivezetéshez. Ha a biztosíték működik, a villanykörte kigyullad. Ezzel szemben, ha a biztosíték hibásan működik, a villanykörte nem világít.
K. Hogyan kell karbantartani a Bussmann JKS-30 biztosítékot?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztosítéktartót, a biztosíték érintkezőit és magát a biztosítékot, hogy nincs-e rajta sérülés, korrózió vagy túlmelegedés jele. Ha valamelyik alkatrész sérült, azonnal cserélje ki.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt biztosíték az áramkör áram- és feszültségigényének megfelelő méretű. Ha túl kicsi biztosítékot választ, az idő előtti meghibásodáshoz vezethet, míg a túlméretezett biztosíték nem nyújt megfelelő védelmet.
- Gondoskodjon a biztosítéktartó érintkezőinek tisztaságáról, ügyelve arra, hogy azok szennyeződéstől, törmeléktől és oxidációtól mentesek maradjanak. A tisztátalan érintkezők rossz elektromos csatlakozásokat és megnövekedett ellenállást okozhatnak, ami túlzott hőtermelést okozhat.
- A tartalék biztosítékokat tiszta és száraz környezetben tárolja. Ez a megelőző intézkedés megakadályozza a korróziót vagy a szennyeződést, amely hatással lehet a működési hatékonyságra.
K. Milyen szempontok fontosak a Bussmann JKS-30 biztosíték beszerelése során?
A. Gondoskodjon a pontos nyomatékról a sorkapcsok rögzítésekor, hogy elkerülje a laza vagy túlmelegedett csatlakozásokat. Mérje fel az olyan tényezőket, mint a környezeti hőmérséklet, a rezgésszint és a nedvességgel szembeni érzékenység, amelyek mindegyikét figyelembe kell venni a biztonságos telepítés érdekében.