Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JKS-100 gyors működésű biztosíték, 100 A, 600 VAC | AE2GJX ​​4XF21

BUSSMANN JKS-100 gyors működésű biztosíték, 100 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AE2GJX Modell: JKS-100Kereszthivatkozás: 4XF21

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályJ
MélységNem alkalmazható
Átmérő1.125 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Biztosíték erősítők100
Biztosítéktartó kódAB
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz4.625 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)11.76
Hajószélesség (cm)2.87
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaerősítőkTestnevelésHosszMfr. SorozatSzélességOsztályJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN JKS-1 gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€39.71
BUSSMANN JKS-4 gyors működésű biztosíték, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-5 gyors működésű biztosíték, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-3 gyors működésű biztosíték, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-6 gyors működésű biztosíték, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-10 gyors működésű biztosíték, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JKS-100 gyors működésű biztosíték, 100 A, 600 VAC
€98.49 /Mértékegység