Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JDZ-100E Biztosíték 100a E osztályú Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24

BUSSMANN JDZ-100E biztosíték 100a osztály E-besorolású Jdz 8300vac

Raktáron
Tétel: AA9UNA Modell: JDZ-100EKereszthivatkozás: 1FG24
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
€1,972.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályE-besorolású
Átmérő3"
ElemKettős
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása80 kA (aszim.) 50 kA (szim.)
Hossz15.875 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés8300 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8535100020
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléstest anyagaTestnevelésOsztályElemMegszakítás besorolásaHosszSebességÁr
BUSSMANN JCH-3R Biztosíték 100a, R osztályú Jch 2400vac | AA9UMW 1FF58 JCH-3R2400 VACMelaminHermetikusan lezárt hengeresR besorolásúKettős80 kA (aszim.) 50 kA (szim.)10 13 / 16 "Késleltetés€2,719.62
BUSSMANN MV155F1DCX100E Biztosíték 100a E osztályú Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97 MV155F1DCX100E15,500 VACÜveggyapotHengeresE-besorolásúegyetlen50 kA 15,500 VAC mellett21.75 "Gyorsan ható€2,641.48
BUSSMANN JCK-3R biztosíték 100a, R osztályú Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACÜveggyapotHengeresR besorolásúKettős80 kA (aszim.) 50 kA (szim.)11 15 / 64 "Késleltetés€2,230.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JDZ-100E biztosíték 100a osztály E-besorolású Jdz 8300vac
€1,972.75 /Mértékegység