Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMC-400-R biztosíték 400ma Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AD9PBH 4TWP4

BUSSMANN GMC-400-R biztosíték 400ma Gmc 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9PBH Modell: GMC-400-RKereszthivatkozás: 4TWP4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould Főtitkárság, Littelfuse 239
Biztosíték erősítők400mA
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GMC-1.5-R biztosíték 1-1/2a Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€36.25
BUSSMANN GMC-1.6-R biztosíték 1-6/10a Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€33.05
BUSSMANN GMC-100-R biztosíték 100ma Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€51.38
BUSSMANN GMC-10-R biztosíték 10a Gmc 125vac - 5 db-os csomag | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A 125 VAC125 VAC5€36.37
BUSSMANN GMC-125-R biztosíték 125ma Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€49.19
BUSSMANN GMC-1-R biztosíték 1a Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€35.89
BUSSMANN GMC-2.5-R biztosíték 2-1/2a Gmc 250vac - 5 db-os csomag | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€36.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMC-400-R biztosíték 400ma Gmc 250vac - 5 db-os csomag
€48.80 /csomag