A Sock It Out MMI-2 csavaros kihúzó készlet alkalmas elektronikai gyártásra, orvosi műszerekre, gépüzletekre, repülőgép-gyártó berendezésekre, valamint javítószerszámok és szerszámok gyártására.
Jellemzők:
- A Sock It Out MMI-2 csavaros kihúzó készletet a dugaszolószett, a lapos fejű aljzatsapka, a dugófejsapka és a gombfejű csatlakozósapka csavarok fúrás nélküli eltávolítására tervezték.
- 16, 12, 10, 8 és 6 mm-es csavarfejméretekhez alkalmas.
- Különböző méretekkel rendelkezik, így a csavarok kihúzása szűk helyeken is könnyen értékelhető.
- Ez az ipari minőségű csavaros kihúzó készlet korrózióálló bevonattal rendelkezik, hogy kibírja a széles körű rögzítőelemek gyakori használatát.
- Tartalmazza a vinil tasakot minden elszívónyíláshoz és használati utasítást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan távolítható el egy törött fejű csavar?
A. Válasszon ki egy kicsit kisebb fúrót, mint a csavar feje, helyezze be a fúróba, és húzza meg. Nyomjon erős nyomást a csavarfejre, miközben a fúró hátramenetben van, majd kapcsolja be a fúrót. Nagy a valószínűsége annak, hogy eltávolítja a csavart, ha megharap.
K. Mi a célja a csavarhúzó készletnek?
V. A beragadt vagy eltört csavarok kioldására csavarhúzót használnak. Kétféle típusa van: az egyik egyenes fuvolaszerkezetű, míg a másik spirálfuvola szerkezetű.
K. Hogyan kell csavarhúzót használni a csavar eltávolításához?
A. Forgassa a csavarkihúzót a vezetőfuratba, amelyet a fúróval fordított irányban fúrt. Lefelé haladva a csavarhúzó addig csavarodik, amíg el nem kapja a csavart. Amint ez megtörténik, egyszerűen folytassa a pörgetést, amíg a csavart biztonságosan eltávolítja.