Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GDB-2A biztosíték 2a Gdb 250vac - 5 db-os csomag | AA9BWQ 1CC66

BUSSMANN GDB-2A biztosíték 2a Gdb 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9BWQ Modell: GDB-2AKereszthivatkozás: 1CC66
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
€32.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen / Gould GSB
Biztosíték erősítők2A
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GDB-1.25A biztosíték 1-1 / 4a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255€31.81
BUSSMANN GDB-1.6A biztosíték 1-6 / 10a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5€34.24
BUSSMANN GDB-100MA biztosíték 100ma Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€55.24
BUSSMANN GDB-10A biztosíték 10a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5€39.35
BUSSMANN GDB-125MA biztosíték 125ma Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€44.64
BUSSMANN GDB-160MA biztosíték 160ma Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€39.65
BUSSMANN GDB-1A biztosíték 1a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5€38.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GDB-2A biztosíték 2a Gdb 250vac - 5 db-os csomag
€32.61 /csomag