Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GDB-1.6A biztosíték 1-6 / 10a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWF 1CC57

BUSSMANN GDB-1.6A biztosíték 1-6/10a Gdb 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9BWF Modell: GDB-1.6AKereszthivatkozás: 1CC57
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
€34.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen / Gould GSB
Biztosíték erősítők1-6 / 10A
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GDB-1.25A biztosíték 1-1 / 4a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255€31.81
BUSSMANN GDB-100MA biztosíték 100ma Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€55.24
BUSSMANN GDB-10A biztosíték 10a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5€39.35
BUSSMANN GDB-125MA biztosíték 125ma Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€44.64
BUSSMANN GDB-160MA biztosíték 160ma Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€39.65
BUSSMANN GDB-1A biztosíték 1a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5€38.64
BUSSMANN GDB-2.5A biztosíték 2-1 / 2a Gdb 250vac - 5 csomag | AA9BWM 1CC63 GDB-2.5A2.55€32.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GDB-1.6A biztosíték 1-6/10a Gdb 250vac - 5 db-os csomag
€34.24 /csomag