Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GBB-V-6-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfújás, 250 VAC/125 VDC, hengeres

Raktáron
Tétel: BD4THQ Modell: GBB-V-6-R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés6A
Átmérő6.35mm
Biztosíték mérete / csoportja3AB (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz32.82mm
Mfr. SorozatGBB
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0032

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaHosszFelszerelési stílusFelmondás típusaÁr
BUSSMANN GBB-V-4-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfújás, 250VAC/125VDC, hengeres | BC7YCP GBB-V-4-RHengeres4A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmTartó / klipCsipesz€21.14
BUSSMANN GBB-V-7-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfújás, 250VAC/125VDC, hengeres | BC7ZHZ GBB-V-7-RHengeres7A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmTartó / klipCsipesz€21.14
BUSSMANN GBB-V-2-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfújás, 250VAC/125VDC, hengeres | BC8TNZ GBB-V-2-RHengeres2A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmTartó / klipCsipesz€21.14
BUSSMANN GBB-10-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfújás, 250VAC/125VDC, hengeres | BC8VJT GBB-10-RHengeres10A3AB (6.3 mm x 32 mm)31.75mmTartó / klipCsipesz€19.29
BUSSMANN GBB-V-8-R kerámia biztosíték, gyors, 8A, 250 VAC | BD2FYD GBB-V-8-RHengeres8A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmBirtokosCsipesz€21.14
BUSSMANN GBB-V-20-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfúvó, 250VAC/125VDC, 20A | BD3ELC GBB-V-20-RHengeres ólommal20A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmBoard MountTengelyirányú€21.14
BUSSMANN GBB-V-10-R kerámia biztosíték, gyors kioldás, 10A, 250VAC | BD3MQX GBB-V-10-RHenger alakú ólom10A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmBoard MountTengelyirányú€19.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GBB-V-6-R patronos kerámia biztosíték, elektronikus gyorsfújás, 250 VAC/125 VDC, hengeres
€21.14 /Mértékegység