Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWX-50A14F speciális biztosíték, 50A, 250VAC | BC8XLM

BUSSMANN FWX-50A14F speciális biztosíték, 50 A, 250 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC8XLM Típus: FWX-50A14F
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
€50.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés50A
Átmérő14.3mm
Biztosíték mérete / csoportja14 51 mm x mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz50.8mm
Mfr. SorozatFWX_14F
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0089

Termék részletek:

    • FWX_14F sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC feszültség besorolásaTestnevelésMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusCsomagolásÁr
BUSSMANN 63LEX speciális biztosíték, 63A | BC7QVV 63LEX--Kerek test pengék biztosítékai--LEXStudTömeg€95.80
BUSSMANN SPP-7M1250 speciális biztosíték, 1.25 A, 700 VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai--SPP-7BirtokosTömeg€1,073.55
BUSSMANN FF630 speciális biztosíték | BC7WDX FF630-------Tömeg€421.07
BUSSMANN 200CIIJ speciális biztosíték, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Négyzet alakú testpengék biztosítékai---BirtokosTömeg€218.07
BUSSMANN TFC160 speciális biztosíték, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--€660.43
BUSSMANN KBY-1000 speciális biztosíték, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Tömeg€3,895.79
BUSSMANN 50KTH speciális biztosíték, 50A | BC8DZD 50KTH--Négyzet alakú testpengék biztosítékai--KTHBirtokosTömeg€315.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWX-50A14F speciális biztosíték, 50 A, 250 VAC
€50.98 /Mértékegység