Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWX-100A Biztosíték 100a Fwx 250vac/dc | AE2FLV 4XC99

BUSSMANN FWX-100A Biztosíték 100a Fwx 250vac/dc

Raktáron
Tétel: AE2FLV Típus: FWX-100AKereszthivatkozás: 4XC99
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
€276.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő1 7 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on
Hossz3.125 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN FWX-225A Biztosíték 225a Fwx 250vac/dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ACsavaroz1.5 "225200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€239.45
BUSSMANN FWX-35A Biztosíték 35a Fwx 250vac/dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ACsavaroz13 / 16 "35200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.187 "€155.59
BUSSMANN FWX-175A Biztosíték 175a Fwx 250vac/dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ACsavaroz1 7 / 32 "175200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€194.39
BUSSMANN FWX-5A14F Biztosíték 5a Fwx 250vac/dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FCsavaroz37 / 64 "5200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
BUSSMANN FWX-10A14F Biztosíték 10a Fwx 250vac/dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FHengeres37 / 64 "10200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
BUSSMANN FWX-15A14F Biztosíték 15a Fwx 250vac/dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FHengeres9 / 16 "15200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
BUSSMANN FWX-20A14F Biztosíték 20a Fwx 250vac/dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FHengeres9 / 16 "20200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWX-100A Biztosíték 100a Fwx 250vac/dc
€276.41 /Mértékegység