Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWX-15A14F Biztosíték 15a Fwx 250vac/dc | AE2FLK 4XC90

BUSSMANN FWX-15A14F biztosíték 15a Fwx 250vac/dc

Raktáron
Tétel: AE2FLK Típus: FWX-15A14FKereszthivatkozás: 4XC90
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
€61.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő9 / 16 "
EAN5027590501347
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)5.49
Hajószélesség (cm)7.29
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN FWX-225A Biztosíték 225a Fwx 250vac/dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ACsavaroz1.5 "225200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€259.77
BUSSMANN FWX-35A Biztosíték 35a Fwx 250vac/dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ACsavaroz13 / 16 "35200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.187 "€162.03
BUSSMANN FWX-175A Biztosíték 175a Fwx 250vac/dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ACsavaroz1 7 / 32 "175200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€210.90
BUSSMANN FWX-5A14F Biztosíték 5a Fwx 250vac/dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FCsavaroz37 / 64 "5200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€67.54
BUSSMANN FWX-10A14F Biztosíték 10a Fwx 250vac/dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FHengeres37 / 64 "10200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
BUSSMANN FWX-20A14F Biztosíték 20a Fwx 250vac/dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FHengeres9 / 16 "20200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€65.67
BUSSMANN FWX-25A14F biztosíték 25a Fwx 250vac / dc | AE2FLM 4XC92 FWX-25A14FHengeres9 / 16 "25200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€65.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWX-15A14F biztosíték 15a Fwx 250vac/dc
€61.56 /Mértékegység