Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWP-175A nagy sebességű biztosíték, 175 A, 250 VAC/DC | AE8QVH 6F428

BUSSMANN FWP-175A nagy sebességű biztosíték, 175 A, 250 VAC/DC

Raktáron
Tétel: AE8QVH Típus: FWP-175AKereszthivatkozás: 6F428

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€375.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő1.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Biztosíték erősítők175
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on
Hossz5 3 / 32 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés700 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.01
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásatest anyagaHosszMfr. SorozatSebességFelmondás típusaTestnevelésÁr
BUSSMANN FWP-100A nagy sebességű biztosíték, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Üveggyapot4.437 "-Gyorsan ható-Csavaroz€159.22
BUSSMANN FWP-1000A nagy sebességű biztosíték, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Üveggyapot7.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€2,267.73
BUSSMANN FWP-800A nagy sebességű biztosíték, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Üvegszálas | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Üveggyapot6.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€657.34
BUSSMANN FWP-70B nagy sebességű biztosíték, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€168.63
BUSSMANN FWP-80B nagy sebességű biztosíték, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€349.86
BUSSMANN FWP-90B nagy sebességű biztosíték, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€159.22
BUSSMANN FWP-100B nagy sebességű biztosíték, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€159.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWP-175A nagy sebességű biztosíték, 175 A, 250 VAC/DC
€375.48 /Mértékegység