HANKISON 7456386 elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 2 1/2 hüvelykes Npt, 584 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRP 802MM7

HANKISON 7456386 Elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 2 1/2 hüvelykes Npt, 584 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: CR3PRP Típus: 7456386Kereszthivatkozás: 802MM7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,384.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HANKISON 7456383 elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 1 1/2 hüvelykes Npt, 257 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRK 802MM4 7456383€2,954.42
HANKISON 7456384 Elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 1 1/2 hüvelykes Npt, 360 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRL 802MM5 7456384€3,853.05
HANKISON 7456382 Elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 1 hüvelykes Npt, 157 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRM 802MM3 7456382€2,269.62
HANKISON 7456379 Elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 1/2 hüvelykes Npt, 50 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRN 802MM0 7456379€1,191.95
HANKISON 7456385 elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 2 hüvelykes Npt, 401 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRQ 802MM6 7456385€4,293.27
HANKISON 7456381 elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 3/4 hüvelykes Npt, 103 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRR 802MM2 7456381€1,742.75
HANKISON 7456380 elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 3/4 hüvelykes Npt, 75 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás | CR3PRT 802MM1 7456380€1,608.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANKISON 7456386 Elő-/utánszűrő csomag, 0.01 mikron, 2 1/2 hüvelykes Npt, 584 Scfm, 150 Psi maximális üzemi nyomás
€5,384.77 /Mértékegység