Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-800A High Speed Fuse, 700 VAC, Non Indicating, Blade End x Blade End | AE8QUR 6F409

BUSSMANN FWH-800A nagy sebességű biztosíték, 700 VAC, nem jelző, pengevég x pengevég

Raktáron
Tétel: AE8QUR Modell: FWH-800AKereszthivatkozás: 6F409

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€501.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500V AC
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Kompatibilis1BS sorozat
Jelenlegi minősítés800A
DC feszültség besorolása500V DC
Átmérő2 1 / 2 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Biztosíték erősítők800
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 500V AC, 50kA 500V DC
Hossz6 11 / 32 "
Mfr. SorozatA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagy sebességű
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés500 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.58
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.3
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FWH-800A biztosíték megvédi az áramköröket és alkatrészeket a túláramtól. Ezek a biztosítékok kulcsfontosságúak a károk megelőzésében és az elektromos rendszerek integritásának megőrzésében az ipari berendezésekben és gépekben, ahol nagy áramerősségről van szó.

Jellemzők:

  • Lecsavarható végződéssel rendelkezik a nagyobb stabilitás és a hatékony terheléselosztás érdekében.
  • Ez a Bussman FWH-800A biztosíték gyors kioldási karakterisztikával rendelkezik, amely túláram esetén gyorsan megszakítja az áramot, megelőzve a berendezés meghibásodását.
  • A pengepatron stílusa áramvonalas formát kínál, amely hatékonyan illeszkedik a kompatibilis biztosítéktartókba a könnyű csere és karbantartás érdekében.
  • Ennek az FWH-800A biztosítéknak a megszakítási teljesítménye 200 kA a nagy rövidzárlati áramok hatékony kezelésére.
  • Eltérő megszakítási kapacitású modellek esetén ellenőrizze a Bussmann-t FWH 1600A 1600A névleges áramerősségű és 200kA megszakítási névleges biztosíték 500VAC és 50kA 500VDC esetén.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készül a Bussmann FWH-800A biztosíték?

V. Üvegszálas testtel rendelkezik a nagy szakítószilárdság és szerkezeti merevség érdekében.

K. Milyen szerelési módot tesz lehetővé ez a biztosíték?

V. Lehetővé teszi a csapok rögzítését a fokozott stabilitás és a terhelés egyenletes eloszlása ​​érdekében.

K. Hogyan kell beszerelni a Bussmann FWH-800A biztosítékot?

A.

  • A biztosíték beszerelése előtt kapcsolja ki az áramkört, hogy elkerülje az áramütést és a sérüléseket.
  • Győződjön meg arról, hogy a Bussmann FWH-800A biztosíték megfelel az alkalmazásához szükséges áram- és feszültségspecifikációknak.
  • Ha még nincs a helyén megfelelő biztosítéktartó, szereljen be egyet, amely megfelel a biztosíték specifikációinak. Biztosítsa kompatibilitását nagy áramerősségű alkalmazásokkal.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosítékot meghatározott irányban kell-e behelyezni. Egyes biztosítékok csak egyféleképpen helyezhetők be.
  • Helyezze be a biztosítékot a biztosítéktartóba, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen és illeszkedjen.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték szilárdan a tartóban van-e, és megfelelően érintkezik-e.
  • Miután a biztosíték biztonságosan a helyére került, újra bekapcsolhatja az áramkört.
  • Figyelje az áramkör működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a biztosíték nem olvad ki azonnal bármilyen probléma miatt. Ha igen, azonnal kapcsolja ki az áramellátást, és vizsgálja meg a lehetséges vezeték- vagy alkatrészproblémákat.

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásatest anyagaHosszMfr. SorozatSebességFelmondás típusaTestnevelésÁr
BUSSMANN FWH-35A nagy sebességű biztosíték, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€165.48
BUSSMANN FWH-40A nagy sebességű biztosíték, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€152.70
BUSSMANN FWH-45B nagy sebességű biztosíték, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Kerámiai3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€152.70
BUSSMANN FWH-60A nagy sebességű biztosíték, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€276.05
BUSSMANN FWH-125A nagy sebességű biztosíték, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€186.24
BUSSMANN FWH-100A nagy sebességű biztosíték, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€112.98
BUSSMANN FWH-70A nagy sebességű biztosíték, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€168.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-800A nagy sebességű biztosíték, 700 VAC, nem jelző, pengevég x pengevég
€501.33 /Mértékegység