BUSSMANN FWA-150B(10) speciális biztosíték, 150A, 150VAC | BD4QKR

BUSSMANN FWA-150B(10) speciális biztosíték, 150 A, 150 VAC

Raktáron
Tétel: BD4QKR Típus: FWA-150B (10)

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása150 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés150A
DC feszültség besorolása150 VDC
Átmérő1"
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz2.66 "
Mfr. SorozatFWA_A / B 150V
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű észak-amerikai biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)150 VAC
Feszültség (DC)150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6

Termék részletek:

    • FWA_A / B 150V sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN FWA-350B(10) Speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350ANagy sebességű biztosíték€69.27
BUSSMANN FWA-300B(10) speciális biztosíték, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300ABiztosítékok€67.94
BUSSMANN FWA-400B(10) speciális biztosíték, 400A, 150VAC | BD4YZJ FWA-400B (10)400ABiztosítékok€69.21
BUSSMANN FWA-250B(10) speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors ütés, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250ANagy sebességű biztosíték€131.90
BUSSMANN FWA-200B(10) speciális biztosíték, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200ABiztosítékok€67.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-150B(10) speciális biztosíték, 150 A, 150 VAC
€67.94 /Mértékegység